ツープラスワン エボルト

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 色(軸)ヘリンボーンブルーブラック 注文コード28623964 品番BTHE150R-HB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

あなたの手元を美しく飾る多機能筆記具、2+1EVOLT(エボルト) 美しく輝くアルミボディが、あなたの手元を美しく飾ります。上質なボディにボールペン黒・赤、シャープペンシルの3機能を搭載。スマートなビジネスユースに、ちょっとしたプレゼントに、幅広くお使いいただけます。

方式回転&ノック式 適合替ゴム:HERFS-10 材質(軸鞘)ダブルアルマイト 全長(mm)143 種類多機能筆記具 芯径(mm)0.5 最大径(Φmm)11.9 インク色黒・赤 先端ボール径(mm)0.7 替芯BRFS-10F-B・R(黒・赤) インク油性アクロインキ 色数2色+シャープペン 色(軸)ヘリンボーンブルーブラック 商品タイプ本体 線の太さ細字 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28623964
2019-02-28
用途:
手帳に付けている。
株式会社エース設計 様 (建設業・工事業)

気に入っています。今まで使っていたものよりしっかりしていた。回した時に、ある程度の重みがあるのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする