ツープラスワン リッジ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28624147 品番 BTHR-3SR-L
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ラインアップに0.5mm極細アクロインキレフィル搭載モデル追加。 "美しさ"は機能となった。多機能筆記具RiDGE(リッジ) クリップに走る斜めのラインのイメージから"稜線"という意味をもつ「RiDGE(リッジ)」と名づけました。ボールペン2色(黒・赤)、シャープペンシルを細身のボディに搭載し、スマートに持ち歩くことができます。

方式回転&ノック式 適合替ゴム:HERFS-10 材質(軸さや)黄銅塗装 全長(mm)134 種類多機能筆記具 芯径(mm)0.5 最大径(Φmm)10.5 インク色黒・赤 先端ボール径(mm)0.7 替芯BRFS-10F-B・R(黒・赤) インク油性アクロインキ 色数2色+シャープペン 色(軸)ブルー 商品タイプ本体 線の太さ細字 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28624138
2023-02-03
用途:
日常的に胸ポケットに挿して持ち歩き、メモを取るのに使用する
国立大学法人埼玉大学 様 (教育・研究機関)

同社の同様な多機能ペンを使用していたが、ノック部分が飛び出ているのが少々スタイリッシュさに欠けると感じていた。たまたま本品を見つけ、ノック部分が飛び出ていないこと、細身で胸ポケットに挿しやすいことから購入した。期待には概ね沿っているが、出したいペンを素早く選べるよう、選択の目印が外周部にあるともっと良いと感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする