BTHR-3SEF-PP ツープラスワン リッジ 05 パイロット 28624323

ツープラスワン リッジ 05

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色(軸)パールピンク
内容量1本注文コード28624323品番BTHR-3SEF-PP
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ラインアップに0.5mm極細アクロインキレフィル搭載モデル追加。 "美しさ"は機能となった。多機能筆記具RiDGE(リッジ) クリップに走る斜めのラインのイメージから"稜線"という意味をもつ「RiDGE(リッジ)」と名づけました。ボールペン2色(黒・赤)、シャープペンシルを細身のボディに搭載し、スマートに持ち歩くことができます。

方式回転&ノック式適合替ゴム:HERFS-10材質(軸さや)黄銅塗装印刷全長(mm)134種類多機能筆記具芯径(mm)0.5最大径(Φmm)10.5インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.5替芯BRFS-10EF-B・R(黒・赤)インク油性アクロインキ色数2色+シャープペン色(軸)パールピンク商品タイプ本体線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする