ツープラスワン 雅絵巻

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 色(軸)古都に雪 注文コード28624418 品番BTHM-3SR-KY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品はなど14種類から選べます 他の種類を見る

ニッポンの雅をまとったツープラスワン「雅絵巻」。 蒔絵製作で培った大和絵の表現を生かし、印刷、および手作業での色粉蒔きにより軸に絵柄を描いた雅絵巻に、新たに3柄をご用意しました。 スリムなボディに精緻で鮮やかなデザインが映えます。 ボールペン黒・赤、シャープペンシルの3機能を搭載した多機能筆記具です。

方式回転&ノック式 適合替ゴム:HERFS-10 材質軸さや:アルミ(アルマイト+絵柄印刷+色粉蒔き) 全長(mm)143 種類多機能筆記具 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)専用ケース:170×55×28 芯径(mm)0.5 最大径(Φmm)11.9 インク色黒・赤 古都に雪 先端ボール径(mm)0.7 替芯BRFS-10F-B・R(黒・赤) インク油性アクロインキ 色数2色 色(軸)古都に雪 商品タイプ本体 線の太さ細字

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする