BTHM-3SR-RSV ツープラスワン 雅絵巻 パイロット 28624436

ツープラスワン 雅絵巻

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色(軸)流水桜:紫軸
内容量1本注文コード28624436品番BTHM-3SR-RSV
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ニッポンの雅をまとったツープラスワン「雅絵巻」。 蒔絵製作で培った大和絵の表現を生かし、印刷、および手作業での色粉蒔きにより軸に絵柄を描いた雅絵巻に、新たに3柄をご用意しました。 スリムなボディに精緻で鮮やかなデザインが映えます。 ボールペン黒・赤、シャープペンシルの3機能を搭載した多機能筆記具です。

方式回転&ノック式適合替ゴム:HERFS-10材質軸さや:アルミ(アルマイト+絵柄印刷+色粉蒔き)全長(mm)143種類多機能筆記具寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)専用ケース:170×55×28芯径(mm)0.5最大径(Φmm)11.9インク色黒・赤流水桜:紫軸先端ボール径(mm)0.7替芯BRFS-10F-B・R(黒・赤)インク油性アクロインキ色数2色色(軸)流水桜:紫軸商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする