BTHRT5SR-GY スリープラスワン リッジ パイロット 2色 油性アクロインキ 黒・赤 28624585

スリープラスワン リッジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 色(軸)グレー 注文コード28624585 品番BTHRT5SR-GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ラインアップに0.5mm極細アクロインキレフィル搭載モデル追加。 細身の本体に4機能を装填したリッジシリーズの中心モデルです。手帳やスーツのポケットに難なく収まるサイズは、アクティブなビジネスパーソンの強い味方です。 "美しさ"は機能となった。多機能筆記具RiDGE(リッジ) クリップに走る斜めのラインのイメージから"稜線"という意味をもつ「RiDGE(リッジ)」と名づけました。ボールペン3色(黒・赤・青)、シャープペンシルを細身のボディに搭載し、スマートに持ち歩くことができます。

方式回転&ノック式 適合替ゴム:HERFS-10 材質(軸さや)黄銅・塗装・印刷 全長(mm)139 種類多機能筆記具 芯径(mm)0.5 最大径(Φmm)11.7 インク色黒・赤 先端ボール径(mm)0.7 替芯BRFS-10F-B・R・L(黒・赤・青) インク油性アクロインキ 色数2色 色(軸)グレー 商品タイプ本体 線の太さ細字

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする