4+1ライト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28624655 品番BKHL-50R-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ボールペン4色とシャープペンが1本に。いつでも、使いたい色で書き分けられる。さあ、あなたの1日をもっと快適にしよう。 押しやすいシャープ芯をしっかり繰り出すために、ノック部の面積を広げ、滑り止めの凹凸をつけました。 シルバー箔を使った高級感のあるデザインです。 握りやすい指にフィットするカーブと、やわらかいラバーで握りやすさを向上させました。 丸みを帯びたスリットが軽やかなイメージを演出します。 長く使える 多機能ボールペンでありながら、通常のボールペンと変わらない筆記距離を実現。インク残量を気にせず、たっぷり書けます。

方式スライドレバー式 用途紙への筆記 適合替ゴム:HERFNS-10 全長(mm)148 種類多機能筆記具 エコマーク認定認定 芯径(mm)0.5 最大径(Φmm)13.8 インク色黒・赤・青・緑 先端ボール径(mm)0.7 替芯BKRF-6F-B・R・L・G(黒・赤・青・緑) インク油性インク 色数4色 グリーン購入法適合 色(軸)ホワイト 商品タイプ本体 線の太さ細字 エコマーク認定番号17 112 169
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28624637
2019-08-15
用途:
現場打合せ時のメモ用

多色で使用しやすく、シャーペンもついていて便利なのですが、クリップの部分がやや強度的に不安を覚えます。またシャーペンのロックもやや外れやすく、劣化が進んだ際にロックしなくなりそうな感じがします。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする