フォープラスワン リッジ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28624673 品番 BTHRF1MR-BGY
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

回転式多機能筆記具 RiDGE(リッジ)に4+1新登場。 5機能を搭載しながら、可能な限り細身に仕上げたリッジシリーズの最高峰モデルです。黒の本体色に金色の金属パーツを合わせ、スタンダードな高級感を持つB(ブラック)とマーブル塗装に銀色の金属パーツを合わせ、スタイリッシュな高級感を持つBGY(ブラック&グレー)、BR(ブラック&レッド)、BL(ブラック&ブルー)の4色展開です。 "美しさ"は機能となった。多機能筆記具RiDGE(リッジ) クリップに走る斜めのラインのイメージから"稜線"という意味をもつ「RiDGE(リッジ)」と名づけました。ボールペン4色(黒・赤・青・緑)、シャープペンシルを細身のボディに搭載し、スマートに持ち歩くことができます。

方式回転&ノック式 適合替ゴム:HERFS-10 材質(軸さや)黄銅・塗装・印刷 全長(mm)140 種類多機能筆記具 芯径(mm)0.5 最大径(Φmm)12.7 インク色黒・赤・青・緑 先端ボール径(mm)0.7 替芯BRFS-10F-B・R・L・G(黒・赤・青・緑) インク油性アクロインキ 色数4色 色(軸)ブラック&グレー 商品タイプ本体 線の太さ細字 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする