ツープラスワンレグノ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28624899 品番 BTHL-3SK-DBN
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ボディに使われた木材が、手にやさしいぬくもりをあたえてくれる「ツープラスワン レグノ」。天然素材を使用した本体は1本1本異なった表情を持っており、使い込むほどに独特の風合いが楽しめます。2色ボールペンとシャープペンシルが備わった多機能ペンだから、ビジネスからプライベートまで、幅広くご使用いただけます。

方式回転&ノック式 適合替ゴム:HERFS-10 全長(mm)133 種類多機能筆記具 芯径(mm)0.5 最大径(Φmm)12.3 インク色黒・赤 先端ボール径(mm)0.7 替芯BRFS-10F-B・R(黒・赤) インク油性アクロインキ 色数2色 色(軸)ダークブラウン 商品タイプ本体 線の太さ細字 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28624917
2021-10-16
用途:
筆記
その他業種

届いた初日に使用してみましたが、いくらノックをしてもシャーペンの芯が出てきませんでした。
返品不可とのことなので、パイロットに直接問い合わせてみます。
安いシャーペンではないので、非常に残念です。

MonotaROからの回答

返品不可の商品は、お客様都合による返品交換ができかねますが、初期不良またはお届け時の破損・汚損・お届けの誤り等はご対応させていただいております。
商品到着時の破損・汚損などがございましたらお問い合わせフォームへご連絡お願いいたします。よろしくお願いいたします。

不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

対象商品:
28624917
2020-02-28
用途:
普段の仕事
製造業

想像以上に良かったです。
高級感ある質感。そしてなめらかな書き味。
買って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする