ドクターグリップ4+1 05

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28624978 品番 BKHDF1SEF-SP
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

なめらかに濃く書ける油性インキ「アクロインキ」「ア クロインキ」は、メーカーの油性インキに比べ、約1/5のインキ粘度です。また、潤滑剤を配合し、ペン先でのボールの摩擦抵抗を低減することで回転がスムーズ になり、なめらかで濃い筆跡を実現しました。もちろん油性インキならではの優れた耐水性です。ドクターグリップだからこその握りの信頼感 1991年発売以来「疲れにくいペン」の定番として歴史を刻んできたドクターグリップ。その精神を受け継いだ、とことん使える多機能筆記具です。4色のボールペンをシチュエーションごとに使い分ければ、筆跡を見やすくコーディネートできます。シャープペンなら思ったこと、感じたことをためらうことなくスピーディに書き消しできます。落ち着いた塗装やメタルパーツが放つ輝きは、身に着けるあなたを一層引き立ててくれます。

方式スライドレバー式 用途紙への筆記 適合替ゴム:HERFNS-10 全長(mm)148 種類多機能筆記具 芯径(mm)0.5 最大径(Φmm)14.1 インク色黒・赤・青・緑 先端ボール径(mm)0.5 替芯BVRF-8EF-B・R・L・G(黒・赤・青・緑) インク油性アクロインキ 色数4色 色(軸)シェルピンク 商品タイプ本体 線の太さ極細 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:186

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-08-15
用途:
仕事用に
建設業・工事業

最初は同じタイプのペンを使用していましたが、ある時、ペンを忘れて貸してもらって「え?滑らか」と感じ、メーカーを確認するとこちらのペンでした。
油性ボールペンで同価格帯では今のところ一番書きやすいです。

気に入らないところは、シャープペンを使用時に、何かの拍子にノック部分を触ったときに直ぐに引っ込んでしまって少しイラッとすることでしょうか(使用頻度によるものかもしれませんが)。

対象商品:
28624944
2019-09-19
用途:
打ち合わせ時のメモ書き取り
運輸・通信業

ボールペンの書き込みは滑らかで満足ですが、シャープペンについて芯を出すときのノックが若干硬くて押しにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする