パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ボールペン
パイロットの ボールペン消耗品
スイッチ用ボールペンカエシン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28624987
品番
BTRF-8F-B
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥87
販売価格(税別)
¥
79
バスケットに入れる
インク色
黒
商品タイプ
替え芯
先端ボール径(mm)
0.7
用途
バーディースイッチ用替え芯
線の太さ
細字
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。