ハイテックCコレト 1000

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28625048 品番 LHKC-1SC-R
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ハイテックCコレト1000が、グッドデザイン賞を受賞しました。 ハイテックCコレト1000が、グッドデザイン賞を受賞しました。詳しくはこちらをご覧ください。 →グッドデザイン賞ウェブサイト※グッドデザイン賞とはグッドデザイン賞は、公益財団法人日本デザイン振興会の主催で、毎年デザインが優れた物事に贈られる賞であり、日本で唯一の総合的デザイン評価・推奨制度です。 コレトはさらに使いやすく。スムーズに開閉できる新頭冠を搭載した上位モデル「ハイテックCコレト 1000・500」新登場! 頭冠が片手で簡単に開けられる新機構を採用。1,000円タイプは「ボタンオープン式」、500円タイプはコレトn.と同様「ポンデオープン式」を採用しています。 ハイテックCコレトとは ハイテックCコレト1000・500のセット方法 ボディとレフィルを選び、フタを開けて、セットすればあなただけのコレトの出来上がり! レフィルはゲルインキボールペン、シャープユニットなど多彩なラインナップから選べます。 レフィルはこちらをご覧ください。→ハイテックCコレト 製品情報

商品タイプホルダー 用途事務作業、スケジュール、チェック作業 全長(mm)148 最大径(Φmm)12.3 色(軸)レッド 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28625023
2020-07-20
用途:
事務作業
株式会社Alpha 様 (医療・福祉・介護関連業)

仕事用で10本以上使用、
 ヘッドのキャップ部分の耐久性向上するとなおよい
 リフィルの価格、若しくは書ける量が向上するとなおよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする