アクロボール2

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 色(軸)ブラック 注文コード28625127 品番BKAB-30F-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

なめらかボールペン、アクロボールの多色ボールペンシリーズ。 ・触って実感。グリップ部分には、独自開発のやわらかく滑りにくい材質のラバーに、タイヤパターンを施しています。・書いて実感。書き出しが良く滑らかに濃く書ける、新開発の油性インク「アクロインキ」を採用。「アクロインキ」は、メーカーの油性インクに比べ、約1/5のインク粘度です。また、潤滑剤を配合し、ペン先でのボールの摩擦抵抗を低減することで回転がスムーズ になり、なめらかで濃い筆跡を実現しました。もちろん油性インクならではの優れた耐水性です。・10万回はさんでも、こわれない※クリップには、コイルバネを採用した「リフトクリップ機構」を搭載。アクロボールは自由自在に、書くことを楽しむボールペン。ボール径が豊富なので、手帳から宛書きまで幅広く対応した基本モデルです。

インク色黒・赤 方式スライドレバー式 用途メモ書き、書類、ラベル付け、複写用紙 全長(mm)144 種類多色ボールペン エコマーク認定認定 最大径(Φmm)11.6 先端ボール径(mm)0.7 替芯BVRF-8F-(B・R)(黒・赤) インク油性染料インキ(アクロインキ) 色数2色 グリーン購入法適合 色(軸)ブラック 商品タイプ本体 線の太さ細字 エコマーク認定番号17 112 104 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-07
用途:
使い続けています。
自動車・二輪車・自転車関連業

なめらかな書き心地とクリップ式のホルダーが使い勝手がよく手放せません。

対象商品:
28625179
2019-11-18
用途:
書き物
その他業種

とにかく書き味が抜群! 他のボールペンではこの書き味は経験できません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする