BKAB-30EF-CSP アクロボール2 極細 パイロット 28625197

アクロボール2 極細

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(軸)クリアソフトピンク
内容量1本注文コード28625197品番BKAB-30EF-CSP
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

なめらかボールペン、アクロボールの多色ボールペンシリーズ。 ・触って実感。グリップ部分には、独自開発のやわらかく滑りにくい材質のラバーに、タイヤパターンを施しています。・書いて実感。書き出しが良く滑らかに濃く書ける、新開発の油性インク「アクロインキ」を採用。「アクロインキ」は、メーカーの油性インクに比べ、約1/5のインク粘度です。また、潤滑剤を配合し、ペン先でのボールの摩擦抵抗を低減することで回転がスムーズ になり、なめらかで濃い筆跡を実現しました。もちろん油性インクならではの優れた耐水性です。・10万回はさんでも、こわれない※クリップには、コイルバネを採用した「リフトクリップ機構」を搭載。アクロボールは自由自在に、書くことを楽しむボールペン。ボール径が豊富なので、手帳から宛書きまで幅広く対応した基本モデルです。

用途
メモ書き、書類、ラベル付け、複写用紙
インク色黒・赤方式スライドレバー式全長(mm)144種類多色ボールペンエコマーク認定認定最大径(Φmm)11.6先端ボール径(mm)0.5替芯BVRF-8EF-(B・R)(黒・赤)インク油性染料インキ(アクロインキ)色数2色グリーン購入法適合色(軸)クリアソフトピンク商品タイプ本体線の太さ極細エコマーク認定番号17 112 104繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28625197
2020-09-11
用途: 事務書類記入に使っています
医療・福祉・介護関連業

滑らかな書きごごちで、持った感触も大きさが丁度よく気に入っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする