アイスカップ用 透明蓋

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 28625207 品番 -
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥515
販売価格(税別)
468

アイスカップ用の透明フタです。食品衛生法規格基準適合商品です。

用途透明フタ 対応製品アイスカップ97-300 材質バイオPET 透明 規格97口径用 口径(Φmm)97 入数50 商品タイプ平蓋

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
持ち帰り時に使用
飲食業

カップの中に物を詰めすぎると閉めるのが難しくなるので要注意です。

対象商品:
28625189
2024-11-29
用途:
デリの梱包
飲食業

アイスカップにデリをいれています。かなりぴちっときちきちに閉まります。多少の閉めにくさはあります。が、汁漏れや袋の中で外れるなんてことはなさそうなのでその点は良いです。

対象商品:
28625198
2025-01-12
用途:
同じ規格のアイスカップの持ち帰り注文時に使用しています。
飲食業

数十個に一個くらいの割合でうまく蓋できないものがありますが、それ以外は概ね使いやすいです。

対象商品:
28625180
2023-06-11
用途:
テイクアウトのジェラートに使用
飲食業

同じ入数ですが、包装がよりコンパクトになり在庫のスペース確保が楽になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
28625180
2023-07-08
用途:
アイスクリームの蓋
株式会社おくがわクリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

蓋はカップときっちりバランス良くしまりますのて良いと思います
気になる点はもう少し厚みがあったら外しやすいかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする