アクロボール3

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28625215 品番 BKAB-40F-BK
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

なめらかボールペン、アクロボールの多色ボールペンシリーズ。 ・触って実感。グリップ部分には、独自開発のやわらかく滑りにくい材質のラバーに、タイヤパターンを施しています。・書いて実感。書き出しが良く滑らかに濃く書ける、新開発の油性インク「アクロインキ」を採用。「アクロインキ」は、メーカーの油性インクに比べ、約1/5のインク粘度です。また、潤滑剤を配合し、ペン先でのボールの摩擦抵抗を低減することで回転がスムーズ になり、なめらかで濃い筆跡を実現しました。もちろん油性インクならではの優れた耐水性です。・10万回はさんでも、こわれない※クリップには、コイルバネを採用した「リフトクリップ機構」を搭載。アクロボールは自由自在に、書くことを楽しむボールペン。ボール径が豊富なので、手帳から宛書きまで幅広く対応した基本モデルです。

インク色黒・赤・青 方式スライドレバー式 用途メモ書き、書類、ラベル付け、複写用紙 全長(mm)147 種類多色ボールペン エコマーク認定認定 最大径(Φmm)13 先端ボール径(mm)0.7 替芯BVRF-8F-(B・R・L)(黒・赤・青) インク油性染料インキ(アクロインキ) 色数3色 グリーン購入法適合 色(軸)ブラック 商品タイプ本体 線の太さ細字 エコマーク認定番号17 112 104 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28625215
2021-04-09
用途:
仕事中常に携帯

クリップの大きさ、使い勝手とインキの具合、発色のバランスが良いです。
インキだけならJet・・・とかも魅力的ですが、普段使いの使いやすさでは最高です。
フリク・・・ペン先の走りと発色がいまいち。普段使いなので公文書にも使います。
芯替えたり時折ボディ買い替えたり、使い続けて7年です。
ポッケや肩に常備する方には自信をもってオススメです!!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする