ハレパネ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚) 注文コード 28625225 品番 AA2-3-680
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

元祖、貼れるパネルのロングセラー。3mm厚は、カットがしやすく、加工性に優れており、初めて作業をする方にもおススメ。

サイズA2 寸法(mm)605×455×3 厚さ(mm)3 用途小さなPOPや短期間の掲示におススメ。 仕様片面糊付き 材質ポリスチレン 質量(g)150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-27
用途:
広告用
卸売・小売業

貼りやすく大きさもA4判で製作ができますので、非常に便利です。張りつけ部分も粘着性はちょうどいいです。

2025-09-25
用途:
ポスターパネルとして
有限会社シード 様 (サービス業)

元祖ハレパネ!他社の商品も試しましたが、ノリ面が均等で、空気が入りにくく張り込みにさほど神経を使わなくていい。大きな反りもなく、満足です。

2025-01-06
用途:
店舗のパネル付きpop作成
卸売・小売業

3mmを購入しました。薄いのでカットしやすくてよかったです。
両面のり付きのものも欲しいです。
今回両面での作成物で使用したのですが
もう片面は両面テープで貼りました。

対象商品:
46208629
2024-07-09
用途:
お客様の誘導パネル
株式会社三和広告社 様 (サービス業)

無駄なく使えて、余分な部分も薄いので切り落としやすい。今後はこれ一択。

対象商品:
46208629
2023-12-25
用途:
ディスプレイ
サービス業

イベントで簡易装飾として
商品紹介をするのに使用しました。
ノリ付きで加工が容易で簡単に使える為
重宝しています。

対象商品:
46208629
2024-03-27
用途:
展示会パネル作成用
トム通信工業株式会社 様 (製造業)

日常的に使用していますが、実際の紙印刷のサイズと異なる(大きい)ため
貼付け後、周囲をカットする必要があり、時々面倒に感じます。
ジャストサイズがあってもいいかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする