尚美堂
尚美堂の ラップ・消耗品・食品包材
尚美堂の 紙皿・ドリンク関連商品
尚美堂の 紙コップ
スーパー紙コップ5オンス白 リーフ柄
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個×30袋)
注文コード
28625329
品番
180200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
カフェ、レストラン、テイクアウト、レジャー施設、オフィスなど、様々な場面でご利用いただけます。
材質
バージン パルプ原紙使用(内面ポリエチレン ラミネート加工)
色
白
容量(mL)
150
容量(オンス)
5
口外径(Φ)×底外径(Φ)×高さH(mm)
66×48×73
柄
リーフ
入数
3000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300