尚美堂
尚美堂の ラップ・消耗品・食品包材
尚美堂の 弁当小物
尚美堂の アルミ・紙・フードケース
フジアルミケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本×3箱)
注文コード
28625487
品番
407500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
化粧箱入で梱包サイズの大幅なコンパクト化を実現。ゴミを削減する合紙なし製品です。
仕様
合紙なし
高さ(mm)
18
タイプ
両ツヤ
入数(枚)
500/1本
厚さ(μm)
12
底径(Φmm)
35
注意
※電子レンジでのご使用はお避け下さい。
※塩分・酸分の強い食品のごしようはお避け下さい。長時間置きますと、変色したり穴があく事があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300