油性ボールペン アクロボール150

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 インク色 注文コード28625809 品番BAB-15EF-EGB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥150
この商品はインク色など6種類から選べます 他の種類を見る

「アクロインキ」は、従来の油性インキに比べて、インキ粘度を約1/5に抑えました(メーカー比)。また潤滑剤を配合することにより、ボールの回転がよりスムーズになり、なめらかな書き味と、書き出し時のカスレがない濃い筆跡を実現しました。
グリップ部分にはやわらかく滑りにくい材質のラバーを採用し、表面に独自のタイヤパターンを施しました。指にフィットするカーブを持たせてあり、滑りにくくしっかり握れるグリップを実現しました。

インク色 替芯BRFV-10EF 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.5 線の太さ極細字 色(軸)エメラルドグリーン 用途紙への筆記 全長(mm)142 シリーズアクロボール エコマーク認定認定 方式ノック式 最大径(Φmm)11.4 インクアクロインキ(油性) 色数単色 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 033 入数(本)1
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:174

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-04-14
用途:
必要な事のメモ
有限会社ホーリン 様 (運輸・通信業)

他と比べてデザインに凝りすぎているように思います。半透明なので、インクの量がわかりません。ただ、指で握る所のゴムの滑り止め具合はいいのですが、もう少し太い方がいいと思います。

1人が参考にしています
2015-04-24
用途:
書類など

細くて書きやすい

対象商品:
40576401
2014-02-13
用途:
普段使い
建設業・工事業

いつも使用しています。書き味も滑らかでレフィルもあるので、経費削減できます。

対象商品:
40576401
2013-01-31
用途:
事務用に使う
製造業

事務用なので、細くて書きやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする