曜日別特売
BAB-15EF-SLB 油性ボールペン アクロボール150 パイロット 28625827

油性ボールペン アクロボール150

(4件のレビュー)
取扱い終了
インク色
色(軸)ソフトブルー
内容量1本注文コード28625827品番BAB-15EF-SLB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥150

「アクロインキ」は、従来の油性インキに比べて、インキ粘度を約1/5に抑えました(メーカー比)。また潤滑剤を配合することにより、ボールの回転がよりスムーズになり、なめらかな書き味と、書き出し時のカスレがない濃い筆跡を実現しました。
グリップ部分にはやわらかく滑りにくい材質のラバーを採用し、表面に独自のタイヤパターンを施しました。指にフィットするカーブを持たせてあり、滑りにくくしっかり握れるグリップを実現しました。

用途紙への筆記インク色替芯BRFV-10EF商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.5線の太さ極細字色(軸)ソフトブルー全長(mm)142シリーズアクロボールエコマーク認定認定方式ノック式最大径(Φmm)11.4インクアクロインキ(油性)色数単色グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 033入数(本)1
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-04-14
用途: 必要な事のメモ
有限会社ホーリン運輸・通信業

他と比べてデザインに凝りすぎているように思います。半透明なので、インクの量がわかりません。ただ、指で握る所のゴムの滑り止め具合はいいのですが、もう少し太い方がいいと思います。

1が参考にしています
2015-04-24
用途: 書類など

細くて書きやすい

対象商品 : 40576401
2014-02-13
用途: 普段使い
建設業・工事業

いつも使用しています。書き味も滑らかでレフィルもあるので、経費削減できます。

対象商品 : 40576401
2013-01-31
用途: 事務用に使う
製造業

事務用なので、細くて書きやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする