曜日別特売
BAB-15F-WEGB 油性ボールペン アクロボール150(0.7細字) パイロット 28625836

油性ボールペン アクロボール150(0.7細字)

(9件のレビュー)
取扱い終了
インク色
色(軸)ホワイトエメラルドグリーン
内容量1本注文コード28625836品番BAB-15F-WEGB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥150

「アクロインキ」は、従来の油性インキに比べて、インキ粘度を約1/5に抑えました(メーカー比)。また潤滑剤を配合することにより、ボールの回転がよりスムーズになり、なめらかな書き味と、書き出し時のカスレがない濃い筆跡を実現しました。
グリップ部分にはやわらかく滑りにくい材質のラバーを採用し、表面に独自のタイヤパターンを施しました。指にフィットするカーブを持たせてあり、滑りにくくしっかり握れるグリップを実現しました。
0.7mm(細)は定番線幅で様々な用途にご使用いただけます!

用途
紙への筆記
グリーン購入法適合インク色インクアクロインキ(油性)商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7方式ノック式全長(mm)142シリーズアクロボールエコマーク認定認定最大径(Φmm)11.4替芯BRFV-10F色数単色色(軸)ホワイトエメラルドグリーン線の太さ細字エコマーク認定番号16 112 033入数(本)1
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-29
用途: 事務作業
小林園芸農・林・水産業

気が付けば・・・書き味が良くてこれなんてボールペン???
そんな時はいつもこれでしたね。
自分で買ってみたら正に!コピーにもばっちり対応してくれて、程よい硬さと滑らかさ、大好きです。

対象商品 : 28625836
2021-05-28
用途: 日常作業

持ちやすく、ノックしやすい。なめらかで、書きやすい。どうしてもこれが好きというスタッフのリクエストで、替え芯・本体ともリピート買いしています。クリップ部分?が折れやすいのが、少々残念。

1が参考にしています
対象商品 : 40576435
2020-03-09
用途: 書類記入
建設業・工事業

持ちやすく、滑らかで書きやすいと思います。替え芯があるので、ながく使えてよいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 40576435
2019-06-06
用途: 伝票、日報等への記入
サニー電子株式会社

水性ほどではないですが、軽い書き味です。
グリップも持ちやすく、リピートしようと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 40576435
2018-11-06
用途: 筆記用具として

滑らかなのにキュって止まりますよね。走りがいいですね。

対象商品 : 40576435
2017-09-05
用途: 激書き易い
個人のお客様

今まで、買ったボールペンに拾ったボールペンに貰ったボールペンに
様々な物を使用して来て性格上で最後のインキが出なく書け無くなるか
使い難くくて捨ててしまう以外に使用を止めないのですが
これは、まだ中盤戦ですが非常に良いボールペンです。
書き出しも良くて、インク切れや滲みも無く、暫く使用せずに再使用の
時にも書き出しはとても使い易いです。
もぅ、買うなら暫くは“この商品”で行く事に決めました。

対象商品 : 40576435
2016-04-27
用途: メモ書き,コメント書きに使用

滑らかに書くことができます。インクが若干ジェル状になっていて、水性ボールペンの感覚です。色は濃い黒で書けます。書き始め(一発目)のボテリやかすれはほとんどありません。
イマイチな点はポケットに差したときに出っ張る部分が多く、カバーがあるポケットにはマッチングが良くないですね。

対象商品 : 40576435
2015-02-12
用途: 筆記

今まで様々なボールペンを使用してきましたが、なかなか書きやすい物に巡り会えませんでした。これは書きやすいし安価なのも良いですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする