油性ボールペン アクロボール150(0.7細字)

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 インク色 注文コード28625863 品番BAB-15F-WSGB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥150
この商品はインク色など8種類から選べます 他の種類を見る

「アクロインキ」は、従来の油性インキに比べて、インキ粘度を約1/5に抑えました(メーカー比)。また潤滑剤を配合することにより、ボールの回転がよりスムーズになり、なめらかな書き味と、書き出し時のカスレがない濃い筆跡を実現しました。
グリップ部分にはやわらかく滑りにくい材質のラバーを採用し、表面に独自のタイヤパターンを施しました。指にフィットするカーブを持たせてあり、滑りにくくしっかり握れるグリップを実現しました。
0.7mm(細)は定番線幅で様々な用途にご使用いただけます!

グリーン購入法適合 インク色 インクアクロインキ(油性) 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 方式ノック式 用途紙への筆記 全長(mm)142 シリーズアクロボール エコマーク認定認定 最大径(Φmm)11.4 替芯BRFV-10F 色数単色 色(軸)ホワイトソフトグリーン 線の太さ細字 エコマーク認定番号16 112 033 入数(本)1
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28625863 BAB-15F-WSGB 79952059 BAB-17-BL 油性ボールペン アクロボール 07 パイロット 油性ボールペン アクロボール 07 パイロット 1本 149 税込164 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:174

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-29
用途:
事務作業
小林園芸 様 (農・林・水産業)

気が付けば・・・書き味が良くてこれなんてボールペン???
そんな時はいつもこれでしたね。
自分で買ってみたら正に!コピーにもばっちり対応してくれて、程よい硬さと滑らかさ、大好きです。

対象商品:
28625836
2021-05-28
用途:
日常作業

持ちやすく、ノックしやすい。なめらかで、書きやすい。どうしてもこれが好きというスタッフのリクエストで、替え芯・本体ともリピート買いしています。クリップ部分?が折れやすいのが、少々残念。

1人が参考にしています
対象商品:
40576435
2020-03-09
用途:
書類記入
建設業・工事業

持ちやすく、滑らかで書きやすいと思います。替え芯があるので、ながく使えてよいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
40576435
2019-06-06
用途:
伝票、日報等への記入
サニー電子株式会社 様

水性ほどではないですが、軽い書き味です。
グリップも持ちやすく、リピートしようと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40576435
2018-11-06
用途:
筆記用具として

滑らかなのにキュって止まりますよね。走りがいいですね。

対象商品:
40576435
2017-09-05
用途:
激書き易い
個人のお客様

今まで、買ったボールペンに拾ったボールペンに貰ったボールペンに
様々な物を使用して来て性格上で最後のインキが出なく書け無くなるか
使い難くくて捨ててしまう以外に使用を止めないのですが
これは、まだ中盤戦ですが非常に良いボールペンです。
書き出しも良くて、インク切れや滲みも無く、暫く使用せずに再使用の
時にも書き出しはとても使い易いです。
もぅ、買うなら暫くは“この商品”で行く事に決めました。

対象商品:
40576435
2016-04-27
用途:
メモ書き,コメント書きに使用

滑らかに書くことができます。インクが若干ジェル状になっていて、水性ボールペンの感覚です。色は濃い黒で書けます。書き始め(一発目)のボテリやかすれはほとんどありません。
イマイチな点はポケットに差したときに出っ張る部分が多く、カバーがあるポケットにはマッチングが良くないですね。

対象商品:
40576435
2015-02-12
用途:
筆記

今まで様々なボールペンを使用してきましたが、なかなか書きやすい物に巡り会えませんでした。これは書きやすいし安価なのも良いですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする