尚美堂
尚美堂の ラップ・消耗品・食品包材
尚美堂の 紙皿・ドリンク関連商品
尚美堂の プラスチックコップ
フジプラカップ 平蓋1オンス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個×20袋)
注文コード
28626257
品番
519200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
透明性、光沢性、耐油性、耐薬品性と耐衝撃性に優れています。
有害ガスが発生しない、環境に優しいA-PET素材を使用。
材質
A-PET
高さ(mm)
6
タイプ
1オンス 平蓋穴なし
フタ外径(Φmm)
45
耐熱温度(℃)
60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300