パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ボールペン
パイロットの 油性ボールペン
カスタム74
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
先端ボール径(mm)
1
色(軸)
ダークグリーン
注文コード
28626326
品番
BKK-1000R-DG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
先端ボール径・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
インク色
黒
方式
回転繰り出し式
全長(mm)
142
最大径(Φmm)
13.8
先端ボール径(mm)
1
替芯
BRFN-30M-B(黒)
シリーズ
カスタム
インク
アクロインキ(油性)
色数
単色
色(軸)
ダークグリーン
商品タイプ
本体
線の太さ
太字
入数(本)
1