パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ボールペン
パイロットの 油性ボールペン
カスタム74
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28626335
品番
BKK-1000R-DL
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
インク色
黒
方式
回転繰り出し式
全長(mm)
142
最大径(Φmm)
13.8
先端ボール径(mm)
1
替芯
BRFN-30M-B(黒)、BRFN-30EF-B
シリーズ
カスタム
インク
アクロインキ(油性)
色数
単色
色(軸)
ダークブルー
商品タイプ
本体
線の太さ
太字
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応