カスタム74

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28626369 品番 BKK-500R-DG
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
インク色 方式キャップスライド式 全長(mm)137 最大径(Φmm)13 先端ボール径(mm)0.7 替芯BRFN-30F-B(黒)、BRFN-30EF-B シリーズカスタム インクアクロインキ (油性) 色数単色 色(軸)ダークグリーン 商品タイプ本体 線の太さ細字 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする