パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ボールペン
パイロットの 油性ボールペン
カスタム74
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28626378
品番
BKK-500R-DL
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
インク色
黒
方式
キャップスライド式
全長(mm)
137
最大径(Φmm)
13
先端ボール径(mm)
0.7
替芯
BRFN-30F-B(黒)、BRFN-30EF-B
シリーズ
カスタム
インク
アクロインキ (油性)
色数
単色
色(軸)
ダークブルー
商品タイプ
本体
線の太さ
細字
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応