パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ボールペン
パイロットの 油性ボールペン
カスタム カエデ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28626396
品番
BK-1000K-M
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
インク色
黒
方式
キャップスライド式
全長(mm)
137
シリーズ
カスタム
最大径(Φmm)
12.8
先端ボール径(mm)
0.7
替芯
BRFN-30F-B(黒)、BRFN-30EF-B
インク
アクロインキ(油性)
色数
単色
色(軸)
モクメ
商品タイプ
本体
線の太さ
細字
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応