パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ボールペン
パイロットの 油性ボールペン
カスタムヘリテイジ91
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28626414
品番
BKVH-1MR-B
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
シンプル&ソリッドなデザインのボールペン シンプルなボディフォルムに加え、クリップや金輪などをシルバー基調でまとめたソリッドなデザインです。
インク色
黒
方式
回転繰り出し式
全長(mm)
145
シリーズ
カスタム
最大径(Φmm)
13.8
先端ボール径(mm)
1
替芯
BRFN-30EF-B
インク
アクロインキ(油性)
色数
単色
色(軸)
ブラック
商品タイプ
本体
線の太さ
中字
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応