パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ボールペン
パイロットの 油性ボールペン
カスタムヘリテイジ91
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28626457
品番
BKVH-5SR-YG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
シンプル&ソリッドなデザインのボールペン シンプルなボディフォルムに加え、クリップや金輪などをシルバー基調でまとめたソリッドなデザインです。
インク色
黒
方式
キャップスライド式
全長(mm)
136
最大径(Φmm)
13
先端ボール径(mm)
0.7
インク
アクロインキ(油性)
色数
単色
色(軸)
ヤマグリ
商品タイプ
本体
線の太さ
細字