クーペ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28626484 品番BCP-1SR-ML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

SIZE×WEIGHT スタイリッシュなフォルムはもちろん、重量バランスや太さ長さなど使い心地の良さにもこだわったスタイル。フォルムも機能も美しい。

インク色 方式ノック式 全長(mm)142 最大径(Φmm)11.3 先端ボール径(mm)0.7 替芯BRFN-10F-B(黒) インクアクロインキ(油性) 色数単色 色(軸)メタリックブルー 商品タイプ本体 線の太さ細字 入数(本)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする