パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ボールペン
パイロットの 油性ボールペン
クーペ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28626493
品番
BCP-1SR-MR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
SIZE×WEIGHT スタイリッシュなフォルムはもちろん、重量バランスや太さ長さなど使い心地の良さにもこだわったスタイル。フォルムも機能も美しい。
インク色
黒
方式
ノック式
全長(mm)
142
最大径(Φmm)
11.3
先端ボール径(mm)
0.7
替芯
BRFN-10F-B(黒)
インク
アクロインキ(油性)
色数
単色
色(軸)
メタリックレッド
商品タイプ
本体
線の太さ
細字
入数(本)
1