パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ボールペン
パイロットの 油性ボールペン
スーパーP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28626773
品番
BP-P-WFB
参考基準価格(税別)
¥70
販売価格(税込)
¥76
販売価格(税別)
¥
69
バスケットに入れる
事務用に最適なキャップ式油性ボールペン。
インク色
黒・赤・青
方式
キャップ式
用途
紙への筆記
全長(mm)
151
エコマーク認定
認定
最大径(Φmm)
10.7
先端ボール径(mm)
0.7
替芯
BPRF-6F-色
インク
油性
色数
単色
グリーン購入法
適合
色(軸)
ホワイト
商品タイプ
本体
線の太さ
細字
エコマーク認定番号
16 112 061
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。