曜日別特売
- HappyDaysキャットステップ2段 ペットプロジャパン 28626774

- HappyDaysキャットステップ2段 ペットプロジャパン 28626774
- HappyDaysキャットステップ2段 ペットプロジャパン 28626774
- HappyDaysキャットステップ2段 ペットプロジャパン 28626774
- HappyDaysキャットステップ2段 ペットプロジャパン 28626774
- HappyDaysキャットステップ2段 ペットプロジャパン 28626774
- HappyDaysキャットステップ2段 ペットプロジャパン 28626774
- HappyDaysキャットステップ2段 ペットプロジャパン 28626774
- HappyDaysキャットステップ2段 ペットプロジャパン 28626774
- HappyDaysキャットステップ2段 ペットプロジャパン 28626774
- HappyDaysキャットステップ2段 ペットプロジャパン 28626774
- HappyDaysキャットステップ2段 ペットプロジャパン 28626774
- HappyDaysキャットステップ2段 ペットプロジャパン 28626774

HappyDaysキャットステップ2段

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード28626774品番-
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

猫ちゃん専用爪とぎ付ステップ。シニア猫・子猫にもおすすめ。
猫ちゃんのベッドやソファーへの昇り降りをサポートし、関節や腰の健康維持に役立ちます。子猫やシニア猫にもおすすめ。ステップの下の丸窓を両方開けると「猫トンネル」、片方開けると「猫ハウス」としても使えます。
踏み台部分には爪とぎがついています。爪とぎは屑やゴミが出にくくお手入れ簡単、両面使えるので経済的です。別売りの替え爪とぎがあるので長く使えます。底面には滑り止めがついているので、ずれる心配がありません。
木製と比較して60%も軽く(本体重量約3kg)、部屋から部屋への持ち運びも簡単です。本体表面は撥水加工で水を弾くのでお手入れ簡単。
原材料の99%に再生紙を使用した、環境に優しいサステナブルなペットステップです。工具などを必要としないので、組立が簡単。

材質再生紙(GBoard)質量(kg)約3(組み立てサイズ)耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×45×43商品タイプ爪とぎ2枚付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする