BPK-P-WFB スーパーノック パイロット 油性 細字 本体 28626825

スーパーノック

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 インク色 注文コード28626825 品番BPK-P-WFB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥80
この商品はインク色など6種類から選べます 他の種類を見る

一般筆記に最適なノック式油性ボールペン。
家庭用にも、携帯用にも!

インク色 先端ボール径(mm)0.7 替芯BSRF-6F-色 用途紙への筆記 全長(mm)142 シリーズスーパーノック エコマーク認定認定 方式ノック式 最大径(Φmm)9 インク油性 色数単色 グリーン購入法適合 色(軸)ホワイト 商品タイプ本体 線の太さ細字 エコマーク認定番号17 112 001 入数(本)1
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25980728
2023-05-15
用途:
社内での筆記記録用

最近の筆記用具はゴム製グリップが付いているものが殆どです。他社メーカー製で
ゴムグリップ付いていないものを使用しておりましたが、購入商社が取り扱い中止
となるとの事で、別メーカー製のものを探していました。
RoHS、フタル酸エステルなど、最近は様々な規制が有るため、使用できるかどうかは
細かく調査しないとならない時代ですので、シンプルな商品をまず入手できるかに
かかっております。
入手はできましたので、分析結果で問題無ければ使用したいと考えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする