HappyDays洗える消臭防水シート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28626860 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

気になるペットの臭いを劇的消臭!防水加工あり。
10種のニオイ成分に消臭効果がある画期的商品です。ペットの臭いだけではなく、お部屋のいろいろな気になる臭いを劇的消臭!更に防水効果もあり、ペットのおしっこからフローリング、絨毯を守ります。
トイレシーツの下敷き、食器まわりに敷いて防水対策できます。消臭効果もあり、ペットのおしっこのにおいもカット。

材質表生地:綿100%(消臭機能生地)、裏生地:ポリウレタンフィルム サイズL 質量(g)250 寸法(幅W×奥行D)(cm)約120×100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする