HappyDays2wayドライブベッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28626878 品番 -
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ドライブ・室内で使用できる2wayオールシーズンベッド。
ドライブでのおでかけだけでなく、室内やサークル内でも使用出来る2wayオールシーズンベッド。底面は滑り止め付き。
おでかけやドライブの際にも、カーシートに固定するベルトが装着されております。カーシートの固定は、助手席、後部座席ともに可能。
サイドにポケット付きでペットのおやつやペットボトルを入れることも可能。飛び出し防止リード付き。室内でベッドを使用する際にカーシート固定用ベルトを収納できるポケットも装備。

材質生地・詰め物:ポリエステル、底生地:ポリエステル(滑り止めPVC)、調整具:ポリアセタール グレー 質量(g)1630 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)50×33×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする