パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ボールペン
パイロットの 油性ボールペン
デスクスタンド1サシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28627053
品番
DS-130
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
商品タイプ
本体
仕様
1本差
材質
(本体)樹脂、(差し口)樹脂黄銅
種類
デスクスタンド
寸法(幅W×奥行D)(mm)
75×133
繰り返し・詰め替え
対応