パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ボールペン
パイロットの 油性ボールペン
デスクボールペン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28627087
品番
BDN-50-B
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
インク色
黒
インク
油性
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.7
方式
キャップ式
全長(mm)
187
最大径(Φmm)
14.3
替芯
BRFN-10F-B
色数
単色
色(軸)
ブラック
線の太さ
細字
繰り返し・詰め替え
対応