BDGS-60R-O ドクターグリップ Gスペック (ソフトグリップ) パイロット アクロインキ(油性) 細字 28627166

ドクターグリップ Gスペック (ソフトグリップ)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 色(軸)オレンジ 注文コード28627166 品番BDGS-60R-O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

発売以来、疲れを軽減する筆記具という新しい分野を確立した、ドクターグリップシリーズ。
東海大学教養学部デザイン学専攻吉田教授の協力のもと、慣性モーメントに着目した「動かしやすい筆記具」を実験データに基づき実現しました。
重心付近への重量集中化により最適な重量バランスを実現。筆記時の微小な往復回転運動も容易に行える様にしました。
外側を内側よりも高硬度とした二重構造にすることで、適度な柔らかさを保ちながらも、安定感のある握りが可能です。
また、表面 のさらっとした手触りも特長です。
なめらかインクの【アクロインキ】を搭載し、書き味にもこだわった筆記ヘビーユーザーへの1本!

インク色 方式ノック式 替芯BRFN-10F 用途紙への筆記 全長(mm)138 材質(グリップ)シリコンラバー(やわらかめのラバーグリップ) 最大径(Φmm)14.2 先端ボール径(mm)0.7 インクアクロインキ(油性) 色数単色 色(軸)オレンジ 商品タイプ本体 線の太さ細字
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24758799
2023-07-27
用途:
事務仕事時
運輸・通信業

とても書きやすく、長時間書いていても疲れない。
探していた替え芯の扱いもあり、また頼みます。

対象商品:
28627148
2022-09-23
用途:
伝票付けから宛名書きまで
無垢 様 (飲食業)

ずっと愛用しているペンです。
横向きで書いてもインクが掠れる事なく、グリップが手に馴染んで書きやすいです。

対象商品:
24758799
2022-03-11
用途:
事務作業
建設業・工事業

長年使用していております。手書きの5枚カーボン伝票記入時、インク切れとかで、取り敢えず違う物を使いますが、全然写っていなかったり筆圧を強くすると手が疲れてしまうので、いつもこれです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする