ペットプロマイライフベッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ライトブラウン サイズSS 注文コード28627176 品番-
参考基準価格(税別)¥2,440 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

ふっくら弾力のある肌触りのいいベッド!
オールシーズン使えるシンプルで飽きのこないベッド。冬は底のポケットにヒーターを入れて暖かく、夏はクーラーの冷え防止に最適です。静電気防止加工を施したボア生地は肌触り抜群!縁がしっかりしているのであご枕としても使用していただけます。

材質生地:ポリエステル、芯:ウレタンフォーム、底生地:ポリエステル、詰め物:ポリエステル ライトブラウン サイズSS 質量(g)350 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×50×390

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする