パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ボールペン
パイロットの 油性ボールペン
バーディ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28627315
品番
BS-40S-S
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
携帯性が高い、スリムでミニサイズの手帳用油性ボールペン。
インク色
黒
方式
ノック式
用途
紙への筆記
全長(mm)
111
材質(軸)
ステンレス
最大径(Φmm)
5.6
先端ボール径(mm)
0.7
替芯
BTRF-6F-B
インク
油性
色数
単色
色(軸)
シルバー
商品タイプ
本体
線の太さ
細字
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。