パティント

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28627349 品番BPA-10F-OB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥100
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

10万回はさんでもこわれない※ パイロットが開発した開閉式「リフトクリップ」は耐久性バツグン。折れにくい、こわれにくいから、いろんなところに挟んでも長く使えます。 ※メーカー試験データによる ロングレフィル搭載 従来のノック式に採用されているレフィルに比べ、インキ量が45%もアップ。 プッシュでパチンとペン先を収納 衣服やかばんを汚さないセーフティ機能を搭載。「挟む」動作でペン先が収納されるから、どんな所に挟んでも安心です。

インク色 方式ノック式 色(軸)オレンジ 用途紙への筆記 全長(mm)147 シリーズパティント エコマーク認定認定 最大径(Φmm)11 先端ボール径(mm)0.7 替芯BPRF-6F-色 インク油性 色数単色 グリーン購入法適合 商品タイプ本体 線の太さ細字 エコマーク認定番号16 112 054 入数(本)1
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-18
用途:
整備中
自動車・二輪車・自転車関連業

ポケットに挟む際、クリップにひっかけると自動的に芯が引っ込むのでポケット内が汚れないのがとてもありがたいです。

対象商品:
28627324
2025-03-30
用途:
仕事のチェック作業時使用
その他業種

多色ボールペンは使いたい色を探すのが地味にストレスなので、仕事でポケットに常に入れているものは単色が好ましいです。また、作業時には、ひとつチェックを書く、作業、チェック、作業の繰り返しなので、作業台に置いた(転がした)時にペン先が引っ込みにくいのがありがたいです。多色ボールペンは側面に当たってしまうとすぐにペン先が引っ込んでしまいます。
このペンは頭を押せば使いたい色が出てくるし、転がしても意図せずペン先が引っ込んでしまうことがないのですぐ書けます。そしてポケットにしまう時にいちいちペン先をしまったか確認する必要がありません。ポケットを汚したり破いてしまう心配がなくなりました。
ものすごくいろんなストレスが軽減しました。
クリップの強度も良いです。使用時も落とした時も壊れたことはありません。屈んだり何かに当たった時もしっかり服にしがみついています。
初めて使ったのは十年余り前で、社名の入った頂き物でしたが、数年使い込んですっかり社名も消えるまで愛用しました。インクのもちも良いです。
同じものが近所にはなかったのでモノタロウで取り扱いがありよかったです。
思っていたより安かったので、予備とひとにおすすめするように複数購入しました。
長く使えるので次回注文はずいぶん先になるかと思いますが、なくならないで欲しい商品です。

対象商品:
28627324
2025-06-23
用途:
家での日常使い
製造業

とても描き易い。握る太さも文字の明確さも気に入ってます。

対象商品:
28627324
2022-10-18
用途:
筆記する時
金融・保険業

インクが良いのかもしれませんが、滑りが良く書きやすいです。

対象商品:
28627349
2021-12-04
用途:
事務作業

書き味が良いのでこればかり使っています。リピートします。

対象商品:
28627376
2021-02-01
用途:
事務作業

10万回挟んだ覚えはないが、3回くらい芯を交換した覚えのある
先代のパティントの挟むところが折れたので、交換用に購入した。

対象商品:
28627367
2020-09-22
用途:
倉庫でのチェック、メモ。

このシリーズはクリップ、軸のネジ部も丈夫で、
何よりインクの量が多いので職場でも自宅でも
これ1種に決めました。今後は替え芯の購入でスパンは
長くなりますが、ついでの時にリピートです。

対象商品:
28627376
2019-06-29
用途:
仕事中
電気・ガス・熱供給・水道業

クリップを開けると芯が引っ込むのが便利なので、ポケットに入れています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする