ペットプロナチュラルコットンロープTOY

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズSS 注文コード28627386 品番-
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
この商品はサイズ・色など5種類から選べます 他の種類を見る

愛犬とのコミュニケーションツールに!
ナチュラルコットン100%の安心安全なおもちゃ。噛んだり・ひっぱったり、愛犬とのコミュニケーション、しつけに最適です。また、噛むことでに歯垢や口臭を軽減します。丸洗いOK。

材質コットン サイズSS 質量(g)40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×200×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする