ペットプロジャパン
ペットプロジャパンの 動物用品
ペットプロジャパンの ハウス/ケージ/サークル
ペットプロジャパンの ハウス
ペットプロシンプルパピーベッド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー
注文コード
28627526
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなデザインのパピーベッド!
シンプルなデザインのオールシーズンベッド。水洗い可能。縁がしっかりしているので、あご乗せまくらとしても使用できます。
材質
表生地:ポリエステル100%、底中素材:ウレタン、詰め物:ポリエステル100%、底生地:ポリエステル100%
色
グレー
質量(g)
210
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
450×60×370