曜日別特売
BLE-1SK-DBN レグノ パイロット 28627559

レグノ

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
色(軸)ダークブラウン
替芯BRFN-10F-B(黒)
BRFN-10F-B(黒)
BRFN-30F-B(黒)、BRFN-30EF-B
内容量1本注文コード28627559品番BLE-1SK-DBN
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

木の温もりが手にやさしい木軸のボールペン 軸材に木材を使用し、木の温もりが手にやさしくなじみます。『レグノ』は、イタリア語の「森林・材木」という意味の単語「Legno」に由来しています。 ※天然素材を使用しているため木目や色味等が若干異なる場合があります。

インク色方式ノック式材質(軸さや)ハードメイプル塗装全長(mm)141シリーズレグノ最大径(Φmm)12替芯BRFN-10F-B(黒)インクアクロインキ(油性)色数単色グリーン購入法適合色(軸)ダークブラウン商品タイプ本体入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28627559
2019-02-05
用途: 領収書作成時
自動車・二輪車・自転車関連業

お客さんの眼の前で領収書を書くときに使ってます
木軸の質感が良い
インクの出がよくて書きやすい
サイズもちょうどいい
と大満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする