パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ボールペン
パイロットの 油性ボールペン
レックスグリップ(中字)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28627839
品番
BRG-10M-LL
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
美しいフォルムを持つ ノック式油性ボールペン。
ラバーグリップには段差がなく、安定した握りが可能です。
インク色
黒・赤・青
方式
ノック式
用途
紙への筆記
全長(mm)
144
シリーズ
レックスグリップ
エコマーク認定
認定
最大径(Φmm)
11
先端ボール径(mm)
1
替芯
BSRF-6M-色
インク
油性
色数
単色
グリーン購入法
適合
色(軸)
ブルー
商品タイプ
本体
線の太さ
中字
エコマーク認定番号
17 112 012
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。