アクロ1000

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28628033 品番 BAC-1SEF-B
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

『アクロ1000』は、マット塗装で仕上げ、高級感あるデザインです。軸径9.8mmのスリムボディでありながら、握り部の形状を先太りにし、金属を使用することで、前方に重心が位置するため、握りやすく安定した筆記ができます。
ビジネス、フォーマルシーンで活躍するなめらか油性ボールペン。

インク色 方式ノック式 用途紙への筆記 全長(mm)143 シリーズアクロ 最大径(Φmm)9.8 先端ボール径(mm)0.5 替芯BRFV-10EF-B インクアクロインキ(油性) 色数単色 色(軸)ブラック 商品タイプ本体 線の太さ極細字 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28628033
2024-07-08
用途:
注文をメモする際に使用
飲食業

メモ用にあまり力を入れずに、とてもスルスル書けて、線の太さもちょうど良いです。
以前濃紺をしようしてましたが、追加でブラックも購入させていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする