パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ボールペン
パイロットの 油性ボールペン
アクロ300
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色(軸)
ブルー
注文コード
28628128
品番
BAC-30EF-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥300
この商品は
色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
油性ボールペン『アクロ300』は、細身のボディでありながら、グリップ部分を太く、握りやすい形状とし、細書きでも安定した筆記ができます。
ビジネス、フォーマルシーンで活躍するなめらか油性ボールペン。
インク色
黒
方式
ノック式
用途
紙への筆記
全長(mm)
143
シリーズ
アクロ
最大径(Φmm)
10.1
先端ボール径(mm)
0.5
替芯
BRFV-10EF-B
インク
アクロインキ(油性)
色数
単色
色(軸)
ブルー
商品タイプ
本体
線の太さ
極細字
入数(本)
1
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。